6016320 2 11X13 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 11X13 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 11x13
Rubix:798179369000
fabricante:6016320
EAN:4010886601631

Detalles de producto : 6016320 2 11X13 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 11X13 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 11x13 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 129 g |
|---|---|
| Apertura | 11x13 |
| Longitud | 212 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,09 € Sin IVA
/ unidad
17,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
