6588120 895 36X41 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 36X41 MM
Llave de doble extremo 895
Ver información técnicaReferencias
Gedore:895 36x41
Rubix:798179601000
fabricante:6588120
EAN:4010886658819

Detalles de producto : 6588120 895 36X41 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 36X41 MM
• ejecución conforme a DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
• inclinación de la boca = 15°
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3
• fosfatado de manganeso hasta 34x36 mm, gris acero a partir de 36x41 mm
• * no normalizado
Llave fija 36x41 mm ejecución según DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 fosfatado de manganeso hasta 34x36 mm, gris acero a partir de 36x41 mm * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 693 g |
|---|---|
| Apertura | 36x41 |
| Longitud | 347 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,61 € Sin IVA
/ unidad
41,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días