6017130 2 14X17 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 14X17 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 14x17
Rubix:798179377000
fabricante:6017130
EAN:4010886601716

Detalles de producto : 6017130 2 14X17 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 14X17 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 14x17 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 227 g |
|---|---|
| Apertura | 14x17 |
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,63 € Sin IVA
/ unidad
22,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
