Referencias
Beta Tools:42MP 24
Rubix:798163043000
fabricante:000420624
EAN:8014230158907



Documentos
Detalles de producto : 42MP 24-LLAVES COMBINADAS CROMADAS
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada cromadas brillantes
42 MP24-COMBINATION WRENCHES BRIGHT
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 288 g |
| Longitud | 285 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € Sin IVA
/ unidad
34,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
