7690880 7118-24 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 24 MM
Llave enchufable 14x18 - 7118
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7118-24
Rubix:798173984000
fabricante:7690880
EAN:4002805718247



Detalles de producto : 7690880 7118-24 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 24 MM
Accesorio de boca abierta rectangular SE 14x18, 24 mm Para acceder a pernos en espacios reducidos y de difícil acceso, fácil de cambiar Forjado Acero cromo-vanadio, cromado mate Con pasador de eyección para desbloqueo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Apertura | 24 |
| Longitud | 51 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,58 € Sin IVA
/ unidad
80,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días