LLAVE COMBINADA 6003 JOKER 30 MM

Llaves combinadas Joker

Ver información técnica
Referencias
Wera:05020505001
Rubix:799278955000
fabricante:05020505001
EAN:4013288218872
brand logo

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 6003 JOKER 30 MM


Llaves combinadas Joker

Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel. Lado de boca en estrella acodado a 15°. La posición de la boca de 7,5° en combinación con el perfil especial de doble hexágono permite ángulos de retorno de 15° cuando se gira la llave entre los distintos ajustes de apriete.

Aplicación: especialmente diseñado para su uso en condiciones de trabajo muy estrechas.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,27 Sin IVA
/ unidad
71,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días