Referencias
Bahco:7800DMV-16
Rubix:798212720000
EAN:7314150121717


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 01.02.2026 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 7800DMV-16
Llave de vaso aislada de 1/2". Para trabajar en circuitos bajo tensión de hasta 1000 V. Certificación ISO 2725, IEC 60900 y VDE. Acero aleado de alta calidad. Recubrimiento aislante de 2 capas de color. Perfil Dynamic-Drive de 12 puntos. No apta para su uso con máquinas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 01.02.2026 '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Número de lados | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,64 € Sin IVA
/ unidad
27,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días