S.13LAVSE VASO 1/2'' AISLADO
S.LAVSE - Vasos largos 1/2" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE
Ver información técnicaReferencias
Facom:S.13LAVSE
Rubix:798527492000
EAN:3148510558912




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 77 mm |
Detalles de producto : S.13LAVSE VASO 1/2'' AISLADO
• Vasos de empleo manual.
• Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.
• Perfil OGV®
VASO 1/2 LARGO AISLADO 13MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 145 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 95x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 145 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 77 mm |
| Número de lados | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,03 € Sin IVA
/ unidad
53,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días