Referencias
Bahco:8162-1/2V
Rubix:798212844000
EAN:7314150121625


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 250 mm |
Detalles de producto : 8162-1/2V
Extensión aislada de 1/2". Para trabajar bajo tensión hasta 1000 V. ISO 3316/1174-2, IEC 60900, certificado VDE. Acero aleado de alta calidad. Recubrimiento aislante de color de 2 capas. Cuadrado de arrastre con tornillo ranurado para bloquear y desbloquear el vaso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Número de lados | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,80 € Sin IVA
/ unidad
54,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días