1439294 VDE 19 16 - LLAVE DE VASO VDE 1/2p 16 MM

Socket

Ver información técnica

Referencias

Gedore:VDE 19 16
Rubix:798173074000
fabricante:1439294
EAN:4010886805596
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro27 mm
Longitud55.5 mm

Detalles de producto : 1439294 VDE 19 16 - LLAVE DE VASO VDE 1/2p 16 MM


Hexagon socket wrench, hand-operated. With square drive according to DIN 3120 – C 10, ISO 1174. Gedore vanadium steel 31CrV3. VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation. 16 – 18 mm insulation overhang.

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro27 mm
Longitud55.5 mm
18,65 Sin IVA
/ unidad
22,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días