1747142 VDE 2133 11 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 11 MM
Llave de vaso VDE 3C-grip - 2133
Ver información técnicaReferencias
Gedore:VDE 2133 11
Rubix:798178080000
fabricante:1747142
EAN:4010886841273
Detalles de producto : 1747142 VDE 2133 11 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 11 MM
• Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio de colgado
• mango con diseño ergonómico para un trabajo preciso y sin esfuerzo
• conexión positiva entre empuñadura y vástago para una transmisión de fuerza óptima
• profundidad de cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm
• Aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900
VDE-Soksleutel con 3C-mango 11 mm 3-componenten-mango Power-Grip3 con orificio para colgar mango con diseño ergonómico para trabajar con precisión y sin esfuerzo unión por encaje entre el mango y el vástago para una transmisión de fuerza óptima profundidad de cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900
Información técnica
Atributos
| Apertura | 11 |
|---|---|
| Longitud | 254 mm |
| Tipo | llave de vaso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € Sin IVA
/ unidad
23,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días