467F.5/8 LLAVE MIXTA FLEX CON TRINQUETE5/8
467F - Llaves mixtas con trinquete articuladas en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:467F.5/8
Rubix:798525698000
EAN:3148519348156



Detalles de producto : 467F.5/8 LLAVE MIXTA FLEX CON TRINQUETE5/8
• Llaves mixtas con trinquete de cabezas articuladas: permiten llegar a las tuercas de difícil acceso.
• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave.
• Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm).
• Cabeza a
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 5/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 155 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x30x10 mm |
| Peso con embalaje | 154 g |
| Apertura | 5/8 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,40 € Sin IVA
/ unidad
35,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días