Referencias
Beta Tools:1266BP 4
Rubix:798166958000
fabricante:012660040
EAN:8014230604466

Documentos
Detalles de producto : 1266BP 4-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales con cabeza esférica con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 73,3 g |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,67 € Sin IVA
/ unidad
10,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
