ATXR30X125 DESTORNILLADOR T TORX 30X125

ATXR - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Resistorx®

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATXR30X125
Rubix:798739776000
EAN:3662424098079
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatt30
Longitud de hoja125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ATXR30X125 DESTORNILLADOR T TORX 30X125


• Conforme con las especificaciones Resistorx®. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: soft para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR T TORX 30X125

Cualidades

•Laser Marking - gives virtually Permanent Marking
Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatt30
Longitud de hoja125 mm
Longitud245 mm
Acabadozinc
11,78 Sin IVA
/ unidad
14,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días