901T-006-100 MANGO EN T TORX 6 X100

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:901T-006-100
Rubix:798267366000
EAN:7314153018182
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat6
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 901T-006-100 MANGO EN T TORX 6 X100


Destornillador de empuñadura en T para tornillos Torx. Mango: Soft-Grip de dos componentes para mayor comodidad y reducción de puntos de presión en la mano. Punta: acero de alta calidad. Cromada y completamente templada. Bled brüniert. Punta larga para aplicación de fuerza controlada y adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso. La punta corta de 90o se utiliza para aplicaciones de fuerza extrema o en lugares con altura de construcción limitada. Indicación de medida y tipo en la punta para una fácil identificación.
Destornillador, mango en T, Tx-6, 153 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat6
Longitud de hoja100 mm
Longitud153 mm
Acabadocromado
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días