Referencias
Gedore:25 PK 12
Rubix:798177580000
fabricante:1436848
EAN:4010886811955

Detalles de producto : 1436848 25 PK 12 - LLAVE DE PIPA 12 MM
• construcción maciza con dos vasos hexagonales
• extra profunda para pernos largos
• el lado curvado está perforado de modo que la llave, en combinación con una barra de palanca (p. ej. 26 D, pedir por separado), también puede utilizarse como llave en T
• acabado cromado
Llave de vaso doble 12 mm ejecución maciza con dos dados hexagonales extra profundo para pernos largos el lado curvado está perforado de modo que la llave, en combinación con una barra de torsión (p. ej. 26 D, pedir por separado), también puede utilizarse como llave en T acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 166 g |
|---|---|
| Apertura | 12 |
| Longitud | 145 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días