6247800 ITX 30 T45 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p T45
Llave de vaso-destornillador TX-ITX 30
Ver información técnicaReferencias
Gedore:ITX 30 T45
Rubix:798177031000
fabricante:6247800
EAN:4010886624784


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 49 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 6247800 ITX 30 T45 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p T45
Vaso para puntas de destornillador 3/8" TX T45 Encastre cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención con bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con pasador insertado a presión en acero especial de vanadio GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 49 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t45 |
| Modelo | t45 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,73 € Sin IVA
/ unidad
16,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días