6656060 IS 19 8X1,2 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p 8X1,2 MM
Llave de vaso-destornillador plano - IS 19
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IS 19 8x1,2
Rubix:798179688000
fabricante:6656060
EAN:4010886665602


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | plano |
Detalles de producto : 6656060 IS 19 8X1,2 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p 8X1,2 MM
• accionamiento cuadrado interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, fosfatado de manganeso
• punta según DIN ISO 2380-1 forma B
Llave de vaso-destornillador 1/2" 8x1,2 mm accionamiento cuadrado interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado cromado con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, fosfatado de manganeso punta según DIN ISO 2380-1 forma B
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 60 mm |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 8x1,2 mm |
| Modelo | is 19 8x1,2 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,63 € Sin IVA
/ unidad
22,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días