Referencias
Wera:05060425001
Rubix:799299518000
EAN:4013288101129

Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : LLAVE DE VASO C/IMAN 10X50 MM
Pieza de llave de vaso para tornillos de cabeza con macho hexagonal de 1/4" DIN 3126 E 6,3, métrica
Características: con potente imán permanente.
Características: con potente imán permanente.
Cualidades
•Nutsetter for hexagon head screws
Strong permanent magnet
Metric
1/4" hexagon drive
Strong permanent magnet
Metric
1/4" hexagon drive
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Modelo | 869/4 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días