1640976 IKS 30 PZD 2 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p PZ 2
Llave de vaso-destornillador PoziDriv - IKS 30 PZD
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IKS 30 PZD 2
Rubix:798174047000
fabricante:1640976
EAN:4010886831335


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Huella | pozidriv |
Detalles de producto : 1640976 IKS 30 PZD 2 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p PZ 2
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, bruñido
• punta según DIN ISO 8764-1 PZ
Llave de vaso-destornillador 3/8" PZ 2 cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde moleteado cromado con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, brunitado punta según DIN ISO 8764-1 PZ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 55 mm |
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pzd2 |
| Modelo | pzd2 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,63 € Sin IVA
/ unidad
22,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días