1505750 IN 30 LK 8

Llave de vaso hexagonal de cabeza esférica larga-destornillador-30 LK

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 30 LK 8
Rubix:798177601000
fabricante:1505750
EAN:4010886815632
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud134 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1505750 IN 30 LK 8


Boca de destornillador 3/8", larga 8 mm Cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromada Con perno prensado de acero especial al vanadio GEDORE, acabado metalizado Ángulo total de giro aprox. 15-20°.

Información técnica


Atributos
Peso neto91 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud134 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Modeloin 30 lk 8
Acabadocromado
17,32 € Sin IVA
/ unidad
20,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días