Referencias
Stahlwille:03100027
Rubix:798260586000
EAN:4018754006663




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 03100027 54TX T27 CABEZA, TORX
Llave de vaso con punta de atornillar de 1/2" para tornillos con TORX® interior
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t27 |
| Modelo | 54tx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,05 € Sin IVA
/ unidad
21,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días