05100100 59TX 3/4DRX T100 CABE ZA, TORX

de fuerza 3 - 4 pulgadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:05100100
Rubix:798260500000
EAN:4018754132218
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud80 mm
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 05100100 59TX 3/4DRX T100 CABE ZA, TORX


Llave de vaso con punta de atornillar de 3/4" para tornillos con TORX® interior

Características: DIN 7422. De acero de aleación de cromo, cromado. Con pasador de retención y con moleteado antideslizante.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x40x80 mm
Peso neto474 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud80 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat100
Modelo59tx
Acabadocromado
65,70 € Sin IVA
/ unidad
79,50 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días