1394231 ITX 30 L T50

Llave de vaso-destornillador largo TORX - ITX 30 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:ITX 30 L T50
Rubix:798178405000
fabricante:1394231
EAN:4010886804155
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud94 mm
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1394231 ITX 30 L T50



• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, bruñido
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Llave de vaso-destornillador 3/8" largo TORX T50 accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado cromado con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, bruñido

Información técnica


Atributos
Peso neto99 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud94 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat50
Modelot50
Acabadocromado
16,38 € Sin IVA
/ unidad
19,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días