Referencias
Bahco:A6800SM-8
Rubix:799043299000
EAN:7314150360253





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 50.6 mm |
Detalles de producto : VASO HEXAGONAL LARGO 1/4 DE 8 MM
• Vasos serie larga hexagonales de 1/4"
• Dimensiones métricas y pared delgada.
• Los vasos pueden usarse con tuercas y pernos en la industria aeroespacial.
• No se pueden usar con máquinas.
• Acero aleado de alto rendimiento.
• Zona estriada para un mejor agarre.
• Se pueden usar con tuercas y pernos de la industria aeroespacial.
• Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios.
• Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 50.6 mm |
| Cuadrado | 12.1 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0,315' '' |
| Acabado | níquel/cromo |
| Peso | 25 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,66 € Sin IVA
/ unidad
12,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días