K.38B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.38B
Rubix:798528056000
EAN:3148516597373
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro38 mm
Longitud66.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.38B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 38 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto482 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)66x54x54 mm
Peso con embalaje491 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro38 mm
Longitud66.9 mm
Cuadrado38 mm
Peso478 g
25,99 Sin IVA
/ unidad
31,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días