6330110 K 37 L 41 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 41 MM
Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal de 6 caras K 37 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 37 L 41
Rubix:798177132000
fabricante:6330110
EAN:4010886633014


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 140 mm |
Detalles de producto : 6330110 K 37 L 41 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 41 MM
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• transmisión por cuadrado interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, azulado
• a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Llave de vaso de impacto 1.1/2" larga hexagonal 41 mm accionada por máquina, apta para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, brunido a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4400 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,57 € Sin IVA
/ unidad
449,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días