928B 29-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928B 29
Rubix:798167693000
fabricante:009280129
EAN:8014230036038


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 29 mm |
| Longitud | 58 mm |
Detalles de producto : 928B 29-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 258 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 29 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 258 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,89 € Sin IVA
/ unidad
24,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días