Referencias
Beta Tools:920/44
Rubix:798163506000
fabricante:009200858
EAN:8014230035475

Detalles de producto : 920/44-MANGO ACODADO MACHO 1/2
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 279 g |
| Apertura | 44 |
| Longitud | 230 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
