Referencias
Beta Tools:99 68-75
Rubix:798167328000
fabricante:000990068
EAN:8014230026336

Documentos
Detalles de producto : 99 68-75-LLAVES DE GANCHO CON NARIZ
Llaves de gancho con nariz para tuercas UNI/ISO 2982, 2983
Cualidades
Llaves de gancho para tuercas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 228 g |
| Apertura | 68-75 |
| Longitud | 242 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
