Referencias
Beta Tools:90BA 18X19
Rubix:798166252000
fabricante:000900815
EAN:8014230427935

Documentos
Detalles de producto : 90BA 18X19-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella de dos bocas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 265x40x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 252 g |
| Apertura | 18x19 |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,83 € Sin IVA
/ unidad
148,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
