Referencias
Beta Tools:78 215
Rubix:798166241000
fabricante:000780215
EAN:8014230023373



Documentos
Detalles de producto : 78 215-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 750x320x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38900 g |
| Apertura | 215 |
| Longitud | 740 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6689,50 € Sin IVA
/ unidad
8094,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
