6212260 26 R 20X22 - LLAVE DE VASO TUBULAR 20X22 MM

Llave de tubo con orificio para varilla de escurrido 26 R

Ver información técnica

Referencias

Gedore:26 R 20x22
Rubix:798179627000
fabricante:6212260
EAN:4010886621226
brand logo

Resumen técnico

Apertura20x22
Longitud165 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6212260 26 R 20X22 - LLAVE DE VASO TUBULAR 20X22 MM


- Versión según DIN 896, forma B, ISO 2236, ISO 1085 Con vástago hueco, de tubo de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado Con taladro para pasadores giratorios 26 D y 26 RS (pedir por separado) * no normalizado
Tubular box spanner 20x22 mm Acc. to DIN 896 Form B, ISO 2236, ISO 1085 Hollow shaft, in tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made from material C35, chrome-plated With hole for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto264 g
Apertura20x22
Longitud165 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
13,10 € Sin IVA
/ unidad
15,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días