7770642 LLAVE DE BOCA FIJA, COMPLETAMENTE AISLADA, 11 MM <<DESCATALOGADO>>
Llave fija 1 boca aislada 1000V ht
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:7770642
Rubix:798539187000
EAN:3660338518577
Documentos
Detalles de producto : 7770642 LLAVE DE BOCA FIJA, COMPLETAMENTE AISLADA, 11 MM <<DESCATALOGADO>>
Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.
Horquilla simple y cabezal aislado para una máxima protección. Normas: IEC 60900, de la cual Cat C y VDE:GS
Horquilla simple y cabezal aislado para una máxima protección. Normas: IEC 60900, de la cual Cat C y VDE:GS
Información técnica
Atributos
| Apertura | 11 |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,08 € Sin IVA
/ unidad
43,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días