6185510 K 21 L 27 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 27 MM
Llave de impacto de vaso 1" 6 caras larga modelo K 21 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 21 L 27
Rubix:798177016000
fabricante:6185510
EAN:4010886618554


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 100 mm |
Detalles de producto : 6185510 K 21 L 27 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 27 MM
Toma de impacto 1", longitud 27 mm Accionamiento a máquina, apta para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1227 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,26 € Sin IVA
/ unidad
69,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días