Referencias
Gedore:30 7/8AF
Rubix:798177913000
fabricante:2101106
EAN:4010886880470


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22.225 mm |
| Longitud | 32 mm |
Detalles de producto : 2101106 30 7/8AF - LLAVE DE VASO 3/8p 7/8p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, rectificado, cromado
Vaso 3/8" hexagonal 7/8" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium staal 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 22.225 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 120 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,74 € Sin IVA
/ unidad
14,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días