Referencias

Bahco:7800DZ-13/16
Rubix:798213337000
EAN:7314151097523
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro20.64 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7800DZ-13/16



• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
• No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento
• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
• SB: Embalaje en blíster con información del producto.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.

Cualidades

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Información técnica


Atributos
Peso neto95 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro20.64 mm
Longitud38 mm
Cuadrado12.7 mm
Diámetro (pulgadas)13/16 ''
Acabadopulido
Peso92 g
8,47 € Sin IVA
/ unidad
10,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días