6286110 K 32 1.3/4AF - VASO DE IMPACTO 3/4p 1.3/4p
Llave de impacto 3/4 llave de vaso "6-side K 32"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 32 1.3/4AF
Rubix:798177659000
fabricante:6286110
EAN:4010886628614


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 44 mm |
| Longitud | 64 mm |
Detalles de producto : 6286110 K 32 1.3/4AF - VASO DE IMPACTO 3/4p 1.3/4p
Vaso de impacto 3/4" 1.3/4" Para funcionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Entrada cuadrada según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 639 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 44 mm |
| Longitud | 64 mm |
| Cuadrado | 20 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1 3/4 '' |
| Acabado | acero |
| Peso | 639 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,95 € Sin IVA
/ unidad
58,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días