Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Llave de gancho (38)
  • Marca

    13 Producto(s) de 38 variante (s):

    Relevancia
    • roebuck:845307
    • rubix:798960814000
    • ean:3660338075902
    • Capacidad
      35-60 mm
    • Longitud
      175 mm
    • Acabado
      Brunei
    36,51 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • gedore:40 45-50
    • rubix:798176263000
    • fabricante:6334450
    • ean:4010886633441
    • Capacidad
      45-50 mm
    • Longitud
      205 mm
    • Acabado
      Fosfatado de manganeso
    16,61 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:99 ST/50
    • rubix:798167336000
    • fabricante:000990350
    • ean:8014230084459
    • Capacidad
      50 mm
    • Longitud
      278 mm
    • Acabado
      cromadas
    59,83 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • facom:117.B
    • rubix:798450144000
    • ean:3148511340011
    • Capacidad
      20 - 100 mm
    • Longitud
      245 mm
    • Acabado
      Satinado, cromado
    103,04 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:99SQ 50-80
    • rubix:798163894000
    • fabricante:000990250
    • ean:8014230084404
    • Capacidad
      50-80 mm
    • Longitud
      282 mm
    • Acabado
      cromadas
    57,23 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:126A.80
    • rubix:798067782000
    • ean:3148511346990
    • Capacidad
      50 - 80 mm
    • Longitud
      280 mm
    • Acabado
      Satinado, cromado
    64,81 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:125A.120
    • rubix:798144080000
    • ean:3148511346631
    • Capacidad
      80 - 120 mm
    • Longitud
      345 mm
    • Acabado
      Cromado satinado
    75,23 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:99 62-65
    • rubix:798167327000
    • fabricante:000990062
    • ean:8014230026329
    • Capacidad
      62-65 mm
    • Longitud
      242 mm
    • Acabado
      Cromadas
    29,66 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • gedore:40 Z 120-130
    • rubix:798178929000
    • fabricante:6337630
    • ean:4010886633762
    • Capacidad
      120-130 mm
    • Longitud
      335 mm
    • Acabado
      Manganese-phosphated
    33,82 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bahco:4106-32-75
    • rubix:798267278000
    • ean:7314153011893
    • Capacidad
      32-75 mm
    • Longitud
      203 mm
    • Acabado
      Chrome
    41,02 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:116.200
    • rubix:798530804000
    • ean:3148511338407
    • Capacidad
      35 - 200 mm
    • Longitud
      546 mm
    • Acabado
      Satin chromed body
    296,57 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:115A.100
    • rubix:798450147000
    • ean:3148511336212
    • Capacidad
      20 - 100 mm
    • Longitud
      347 mm
    • Acabado
      Satined, chrome-plated
    198,82 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bosch:1607950043
    • rubix:798506758000
    • ean:3165140016483
    • Acabado
      Satinado
    5,90 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días