Referencias
SKF:HNA 14-24
Rubix:798253843000
EAN:7316572218686

Documentos
Detalles de producto : HNA14-24
Con las llaves de gancho ajustables SKF HNA, las tuercas de eje de las series KM, KML, N, AN, KMK, KMFE y KMT se pueden apretar y aflojar de forma fácil y segura. Las llaves están diseñadas para uso profesional y fabricadas con acero especialmente endurecido. Cada llave de gancho se adapta a varios tamaños de tuercas de eje.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 14 - 24 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Diámetro | 155 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,55 € Sin IVA
/ unidad
101,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días