10-22X24 22 X 24 MM DOE SPANNER
Llave de dos bocas D3110 pulida 12 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:40032224
Rubix:798219143000
EAN:4018754017980



Documentos
Detalles de producto : 10-22X24 22 X 24 MM DOE SPANNER
Llaves de dos bocas
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x53x253 mm |
|---|---|
| Peso neto | 232 g |
| Apertura | 22x24 |
| Longitud | 250 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,15 € Sin IVA
/ unidad
20,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días