Referencias
Beta Tools:73 6
Rubix:798166347000
fabricante:000730060
EAN:8014230022864



Documentos
Detalles de producto : 73 6-LL FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS PEQUEÑAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas pequeñas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12,6 g |
| Apertura | 6 |
| Longitud | 86 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,27 € Sin IVA
/ unidad
11,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
