Referencias
Bahco:4106-115-165
Rubix:799107905000
EAN:7314153024572




Detalles de producto : LLAVE AJUSTE TUERCAS 115-165 REF 4106-115-165
• Cabeza flexible con gancho
• Para extraer anillos, collarines y contratuercas
• Comodidad de uso
• mango de aleación de acero de alto rendimiento
• Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
• Cabeza flexible con gancho adaptable a diferentes diámetros de cuellos, anillos y rodamientos
Cualidades
-Cómodo de usar
Aplicaciones
For Remove Rings, Collars and Lock Nuts
Información técnica
Atributos
| Apertura | 115-165 |
|---|---|
| Longitud | 310 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,38 € Sin IVA
/ unidad
42,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
