933 26X26-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llaves de tubo dobles hexagonales cromadas brillantes
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:933 26X26
Rubix:798169802000
fabricante:009330026
EAN:8014230081878




Detalles de producto : 933 26X26-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llaves de tubo dobles hexagonales cromadas brillantes
Cualidades
Llaves de tubo dobles hexagonales cromadas brillantes
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 981,5 g |
| Longitud | 296 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,13 € Sin IVA
/ unidad
64,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
