Referencias
Beta Tools:52 40
Rubix:798164902000
fabricante:000520040
EAN:8014230540641



Documentos
Detalles de producto : 52 40-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 332x88x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 693 g |
| Apertura | 40 |
| Longitud | 335 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,25 € Sin IVA
/ unidad
66,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
