1747150 VDE 2133 12 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 12 MM
Llave de vaso VDE 3C-grip - 2133
Ver información técnicaReferencias
Gedore:VDE 2133 12
Rubix:798178081000
fabricante:1747150
EAN:4010886841280
Detalles de producto : 1747150 VDE 2133 12 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 12 MM
• Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio de colgado
• mango con diseño ergonómico para un trabajo preciso y sin esfuerzo
• conexión positiva entre empuñadura y vástago para una transmisión de fuerza óptima
• profundidad de cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm
• Aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900
VDE-Soksleutel met 3C-greep 12 mm mango de 3 componentes Power-Grip3 con agujero para colgar mango con diseño ergonómico para un trabajo preciso y sin esfuerzo acoplamiento por forma entre mango y vástago para una transmisión de fuerza óptima profundidad de cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900
Información técnica
Atributos
| Apertura | 12 |
|---|---|
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave de vaso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,97 € Sin IVA
/ unidad
25,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

