6572040 VDE 894 9 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA VDE 9 MM
Llave de boca de un solo lado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:VDE 894 9
Rubix:798175240000
fabricante:6572040
EAN:4010886657201
Documentos
Detalles de producto : 6572040 VDE 894 9 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA VDE 9 MM
Llave de boca de un solo lado VDE 9 mm GEDORE acero al vanadio 31CrV3 Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de doble capa Ángulo de la boca 15°
Información técnica
Atributos
| Apertura | 9 |
|---|---|
| Longitud | 105 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,41 € Sin IVA
/ unidad
22,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

