942BX 4-LL DE VASO HEX BIMATERIAL CORTO
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:942BX 4
Rubix:798168217000
fabricante:009420003
EAN:8014230381107

Detalles de producto : 942BX 4-LL DE VASO HEX BIMATERIAL CORTO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80,2 g |
| Apertura | 4 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,52 € Sin IVA
/ unidad
16,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
