6094710 8 10 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 10 MM

Llave fija doble pequeña

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8 10
Rubix:798174323000
fabricante:6094710
EAN:4010886609477
862G 10

Resumen técnico

Apertura10
Longitud103.8 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6094710 8 10 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 10 MM


Llave de dos bocas fijas, pequeña

Características: con posiciones desiguales de las mordazas (15° y 75°) con entrecaras iguales y cabezas planas, rectificadas con precisión.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado.
Double ended midget spanner 10 mm With same size each end Jaws set at 15° and 75° GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Apertura10
Longitud103.8 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días