Referencias
Gedore:2 25x28
Rubix:798179393000
fabricante:6018610
EAN:4010886601860

Detalles de producto : 6018610 2 25X28 LL POLIGONAL
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 25x28 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 565 g |
|---|---|
| Apertura | 25x28 |
| Longitud | 345 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,63 € Sin IVA
/ unidad
46,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
